曜日別特売

木工用レジンクロス NWXB

木工用レジンクロス NWXB - FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXB - FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXB - FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXB - FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXB - FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXB - FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXB - FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXB - FUJI STAR(三共理化学)
(3件のレビュー)

乾式専用タイプ

用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。砥粒ホワイトアランダム適合材木工長さ(mm)915幅(mm)100内容量1箱(10枚)
全8種類を絞り込む
粒度
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56490988NWXB 100*915#40#40
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
56490997NWXB 100*915#60#60
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
56491006NWXB 100*915#80#80
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
56491015NWXB 100*915#100#100
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56491024NWXB 100*915#120#120
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56491033NWXB 100*915#150#150
オープン
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
56491042NWXB 100*915#180#180
オープン
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
56491058NWXB 100*915#240#240
オープン
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 研磨

以前に使用していた物(同等品)の耐久性に比べると長持ちします。
信頼ある商品だと思います。

対象商品 : 56490997
2018-10-31
用途: 木材研磨

FUJI STAR(三共理化学)のものは信頼できる間違いないものです。

対象商品 : 56491024
2018-03-23
用途: 組木 小物家具 木工おもちゃ

・10枚入りなので一枚ずつ購入するよりリーズナブル。荒仕上に120番、仕上げに240番。最終は、ハンドサンダーで320、400番仕上げ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする