モノタロウ

面取りカッター 1枚刃

面取りカッター 1枚刃 - モノタロウ
(8件のレビュー)

1枚刃タイプの面取りカッター
表面Tinコーティング処理により長耐久性、耐摩耗性アップ

用途被削材:鋼、鉄、ステンレス鋼、軽金属、非鉄金属材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理Tinコーティング面取角度90°刃数1タイプ面取角度90°切刃形状1枚刃内容量1本
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
面取径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56576056M-161162~15658
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576065M-261266~258010
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576074M-3613611~359012
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576047M-8181.5~7558
取扱い終了
1年間返品保証
56576083M-4614616~459512
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56576056M-16108279135NMG-16M-161 ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO 08279135ナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO1本
2,898
税込3,188
メーカー違いの相当品です
56576065M-26108279144NMG-25M-261 ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO 08279144ナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO1本
4,998
税込5,498
メーカー違いの相当品です
56576074M-36108279153NMG-35M-361 ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO 08279153ナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO1本
8,598
税込9,458
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56576083
2021-01-15
用途: 面取り

他にはない大きいサイズが有ったので購入しましたがモノタロウブランドで一番不満な商品でした。面取りがほとんどできませんので。

対象商品 : 56576047
2020-07-10
用途: 部品加工後の面取り作業時
その他業種

使い勝手は良いのですが、切れ刃の寿命があるとよいのですが

1が参考にしています
対象商品 : 56576065
2018-11-07
用途: 当然ですが、面取り加工に!
有限会社石毛鉄工

問題なく、使っています。 先端の平たい部分が有名なメーカーと同じだと補正をとるのに統一できます。(モノタロウの方が大きい)

対象商品 : 56576056
2018-02-02
用途: 穴あけ後の面取り

使用中の物が消耗してきたので新たに購入しました。安価に買えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 56576065
2019-09-14
用途: メネジ入口の面取り加工

逃げ面が干渉して加工できず、当方で再研して対応した。
リピートする気はありません。

2019-09-12
用途: メネジ入口部の面取り

面取りカッターのはずなのに、バリ、かえりがひどい。
次買うことはないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 56576056
2018-03-15
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使う
消耗品としては金額がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 56576047
2018-05-10
用途: 加工品の面取り

注文してから2ヵ月経っても商品が来ない。
2ヵ月経って来たのは「出荷遅れのお知らせ」メールのみ。
欠品なら欠品でいつ出荷予定とか連絡あっても良いのでは?
何とかなりませんかね?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする