モノタロウ

面取りカッター 3枚刃

面取りカッター 3枚刃 - モノタロウ
(9件のレビュー)

3枚刃により加工効率アップ
表面Tinコーティング処理により長耐久性、耐摩耗性アップ

用途被削材:鋼、鉄、ステンレス鋼、軽金属、非鉄金属材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理Tinコーティング刃数3面取角度90°タイプ面取角度90°切刃形状3枚刃内容量1本
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
面取径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56576092M-6362.5~5455
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576108M-8383~7506
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576117M-103103.5~9506
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576126M-123123.8~11548
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576135M-163164.2~156010
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576144M-203204.5~196310
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
56576153M-253254.8~246710
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56576092M-63370593556277TG-6.3M-63 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059355カウンターシンク先端角90°イリックス1本
3,398
税込3,738
メーカー違いの相当品です
56576108M-83370593736277TG-8.3M-83 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059373カウンターシンク先端角90°イリックス1本
3,898
税込4,288
メーカー違いの相当品です
56576117M-103370592426277TG-10.4M-103 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059242カウンターシンク先端角90°イリックス1本
4,498
税込4,948
メーカー違いの相当品です
56576126M-123370592676277TG-12.4M-123 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059267カウンターシンク先端角90°イリックス1本
4,898
税込5,388
メーカー違いの相当品です
56576135M-163370592856277TG-16.5M-163 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059285カウンターシンク先端角90°イリックス1本
6,398
税込7,038
メーカー違いの相当品です
56576144M-203370592946277TG-20.5M-203 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059294カウンターシンク先端角90°イリックス1本
8,998
税込9,898
メーカー違いの相当品です
56576153M-253370593126277TG-25.0M-253 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059312カウンターシンク先端角90°イリックス1本
10,980
税込12,078
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56576108
2020-02-12
用途: sus304,面取り
製造業

これまで1枚刃のカッターを使っていましたが今回初めて3枚刃をつかって加工をしてみました。8000ヶ所ほど0.5Cの面取りですが1枚刃に比べて内バリの発生が少ないように思います。毎月の加工なのでこれを機に使い続けたいと思います。

対象商品 : 56576126
2020-01-21
用途: 金属品の穴慣らし
製造業

アルミの加工が多いのですがいままでは大きいサイズの刃に変えてやってました。こんな便利なモノがあったのならもっと早く購入していればよかったです。

対象商品 : 56576108
2019-11-15
用途: 主にアルミの面取り

切れ味、切削面の平滑性など問題ない。耐久性に関しては何とも言えないが感触としては良好。値段相応と言ったところか。

対象商品 : 56576092
2019-10-17
用途: 穴開け後のバリ取り

切れ味も良くメーカー品と遜色ありません。耐久性に関してはこれからです。

対象商品 : 56576117
2018-11-19
用途: ステンレス板の皿取り加工
安藤設備建設業・工事業

SUS板φ6ミリのパンチングをM4皿ネジで床に留める為皿取りに使用した。
1700本分の皿取りの為2本購入したが、結局1本で良かった。
1700の皿取りをしても切れ味は悪くなった感じがあまりしない。
惜しいかな、6角軸なら100点をあげたい。

3が参考にしています
対象商品 : 56576135
2018-09-17
用途: 皿穴加工
製造業

皿穴加工に使用していますが、ステンレス素材だと摩耗が早いかな。

対象商品 : 56576135
2019-02-21
用途: 鉄の面取り

モノタロウブランドなので安い。
問題なく使用できる。
耐久性はこれから

1が参考にしています
対象商品 : 56576135
2018-09-18
用途: 皿ビスのザグリ

三枚刃は初めて使います。一枚刃とは勝手が違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする