曜日別特売

PP迷彩ロープ 48打

PP迷彩ロープ 48打 - ユタカメイクPP迷彩ロープ 48打 - ユタカメイク
(1件のレビュー)

被覆が48打ちの迷彩柄カラーロープ。

用途アウトドア、インテリア、簡易結束等に。引張強度(kN[kgf])4.60[470]材質ポリプロピレン種類48打(芯入)迷彩色包装形態シュリンクパックトラスコ品番855-2750質量(g)300長さ(m)10太さ(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ロープをカットした際、切口がほどけやすいので熱で切り口を固めてご使用ください。
※身体の確保・荷物の吊上げなどの用途には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56492117MSR-81810ポリプロピレン48打(芯入)迷彩色シュリンクパック300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56492117
2022-10-12
用途: トラック荷台の荷縛り
その他業種

柔らかくて扱いやすいロープです。見た目も良く、車のインテリアにもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする