カーボーイ
響ランゾ
ゴムのクッションで振動を吸収します。
用途
振動物の騒音防止に。
材質
SBR、NR
質量(g)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約50×50×10
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56492458
305
848-7220
ブラック
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
56492467
306
826-6335
グレー
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56492476
307
821-9687
ブラウン
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください