曜日別特売

安心クッション平型

安心クッション平型 - カーボーイ安心クッション平型 - カーボーイ

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。

用途壁面の保護や振動吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8長さ(mm)900幅(mm)55質量(g)90取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56492564AC112ブラック
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
56492573AC115ブラック×イエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする