曜日別特売

安心クッションL字型90cm

安心クッションL字型90cm - カーボーイ

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。

用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。材質NBR付属品両面テープ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56492643AC122821-9690100
1,200
取扱い終了
56492652AC123821-969150
1,000
取扱い終了
56492668AC124821-969225
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする