カーボーイ
ジャバラマット
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質
EVA
厚さ(mm)
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56493194
JM25
ブラック×イエロー
1800
1200
¥18,200
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
56493203
JM08
イエロー
900
600
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
当日出荷
返品不可
56493212
JM24
ブラック×イエロー
900
600
¥4,900
¥
4,898
¥5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください