曜日別特売

バンノーBOX

バンノーBOX - コダマ樹脂

天板が開きますので、収納品の出し入れが大変便利で楽にできます。
鍵付で管理も安心・安全です。
よごれも落ちやすく、水洗いが可能です。
4種類のステッカーを同梱しており、ご使用に合わせて表示ができます。
壁は二重構造ですから結露もなく大変丈夫です。
錆びることがない、薬品に強い超高分子量ポリエチレン製です。

用途大事な道具、万が一の防災・保安用品、管理保管が義務づけられている農薬などの保管に。付属品ステッカー(物置、園芸用品、防災・保安用品、農薬保管庫)高さ(mm)1262間口(mm)900本体質量(kg)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1262×785内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※雨水が直接かからない納屋、または軒下等の水平な場所に設置してください。
※農薬保管庫としてご使用の場合は、必ず施錠してください。
※板は合板ベニヤです。保存可能質量20kg/1段以下でご使用ください。
※火気は3m以内に近づけないでください。
※上に乗らないでください。
※人が中に入らないでください。
※組付けは手順書にもどづき行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56493806POK-750
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする