ジョー・プリンス竹下
トルクヒンジ
任意の位置で開閉が保持できます。
用途
一般機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
材質
ポリアセタール(POM)
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
2
3
41
100
トルク(N・m)
選択してください
0.08±0.02N
0.16±0.05N
1.8±20%
2.3±20%
2.7±20%
3.4±20%
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(g)
仕上
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56494524
B-531-1-1.8N・m
亜鉛ダイカスト(ZDC)
100
黒色塗装仕上
1.8±20%
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494533
B-531-1-2.3N・m
亜鉛ダイカスト(ZDC)
100
黒色塗装仕上
2.3±20%
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494542
B-531-1-3.4N・m
亜鉛ダイカスト(ZDC)
100
黒色塗装仕上
3.4±20%
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494567
B-531-2-2.3N・m
亜鉛ダイカスト(ZDC)
41
黒色塗装仕上
2.3±20%
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494576
B-531-2-2.7N・m
亜鉛ダイカスト(ZDC)
41
黒色塗装仕上
2.7±20%
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494603
B-261-1
ポリアセタール(POM)
3
黒色
0.08±0.02N
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494612
B-261-2
ポリアセタール(POM)
2
黒色
0.16±0.05N
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494558
B-531-2-1.8N・m
亜鉛ダイカスト(ZDC)
41
黒色塗装仕上
1.8±20%
¥
3,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください