ジョー・プリンス竹下
ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。
ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。
4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
用途
覆蓋、水処理施設
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法D1(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法M1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56494628
L-505-SUS-1
ステンレス
80
23
9
M10×1.5
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494637
L-505-SUS-2
ステンレス
60
18
7
M8×1.25
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494646
L-505-SUS-3
ステンレス
50
17
7
M8×1.25
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56494655
L-505-SUS-4
ステンレス
50
17
7
M6×1.0
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください