スプリングホースクランプ
大小の爪幅で色々な幅のホースバンドに使えます。
ホースバンドの取り外しに使用するツールです。
材質
S45C
全長(mm)
107
質量(g)
150
爪幅(mm)
(爪大)22、(爪小)10
差込角(DR)
1/4
内容量
1個
注意
※爪をしっかりとホースバンドに取付けて下さい。
※ホースバンドの状態によっては外す事が出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57644877
MHL0086
取扱い終了
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください