40cmロング ニトリスト・スーパーロング 極厚

40cmロング ニトリスト・スーパーロング 極厚 - SHOWA(ショーワグローブ)
(7件のレビュー)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使い切り手袋50枚入りです。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
食品加工などの食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
脱ぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
厚さ0.15mmの極厚手タイプの為、突き刺しやひっかけに強く、破れにくいです。
全長40cmのロングタイプで袖口までしっかりとカバーします。

用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業、介護・福祉業ブルー全長(cm)40粉有無粉なし材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.15入数(枚)50エンボス加工指先エンボス内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56496116No.887S
オープン
取扱い終了
56496125No.887M
オープン
取扱い終了
56496134No.887L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56496134
2021-03-27
用途: 自動車の塗装・整備
バディー

溶剤などを使うのですが簡単には溶けにくく何度か繰り返し使えるので、ずっと使わせていただきたい商品です。

対象商品 : 56496116
2021-03-25
用途: 風呂掃除

手荒れが気になる妻に買った長いので洗剤が入らずとても良いと思う

対象商品 : 56496134
2020-02-27
用途: 生地を捏ねる時
梅月堂製造業

今までなかなかこのような商品がなく、探してました。材質耐久性長さ、探していたとうりの商品です。これはオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 56496134
2020-05-05
用途: クリーンマスの掃除、水槽の掃除時
建設業・工事業

長さがあるので水がはねても気にならない。もちも厚さがあるので経済的

対象商品 : 56496116
2020-02-09
用途: 製造作業時の着用
株式会社ルーラル製造業

洋菓子を製造する際、着用して清潔を保っています。
異物混入などの心配がありません。

対象商品 : 56496116
2018-11-26
用途: 手袋

作業用手袋として購入、アレルギーの方にはこの手袋が良いかと思います。ロングなので水仕事に便利です。

対象商品 : 56496134
2018-01-11
用途: 食品の加工及び清掃作業
まるか家飲食業

厚手で丈夫にできていて、今まで使った物より長目の丈で袖から水が入りにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする