曜日別特売

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。

付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付内容量1個
注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。(体調を損なう恐れがあります。)
※メーカー指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
※最適な浄水性能と水栓の性能を保つために、メーカー指定の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジ(浄水カートリッジ未使用時)以外は、使用しないでください。水栓本体が破損し水漏れする恐れがあります。万一、メーカー指定以外の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジを使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。
※浄水止水後しばらくの間、ポタポタと水滴が落ちることがあります。これは浄水カートリッジのろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時にゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。
※一般家庭用です。
※水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。
※水質、水圧、およびお使いになる水量の違いにより、寿命が短くなることがあります。
※カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用を避けてください。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水は水のみを流してお使いください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
質量(kg)
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56500352RJF-865Y一般3自在228
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
56500368RJF-865YN寒冷地3自在228
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
56500334RJF-771Y一般2.1自在244
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56500343RJF-771YN寒冷地2.1自在244
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56500334RJF-771Y70392727RJF-771YARJF-771Y キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70392727キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56500343RJF-771YN70392736RJF-771YNARJF-771YN キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 70392736キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56500352
2018-04-23
用途: キチンの蛇口の交換

混合栓で浄水器内蔵タイプ ハンドシャワー付はこれしかなく購入した所使い良くとても気に入ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする