曜日別特売

キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。

仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付内容量1個
注意
※専用締付工具:KG-1、またはKG-2(別売)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56500517RSF-551一般
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
56500526RSF-551N寒冷地
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 既設分との交換
建設業・工事業

パッキンもあり、下部からの取付も簡単で、動作もスムーズで、腕の長さもよかったです。

対象商品 : 56500517
2020-11-29
用途: 管理物件のリフォーム
不動産業

土日祝日が絡んだ為に届くのに日数がかかってしまいましたが、届いた商品はしっかりした良い物でした。どこの仕入より大分安く買えました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする