サカエ
作業台オプションMLキャビネット
今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット。
付属品
キャビネット取付金具2本付
色
アイボリー
奥行(mm)
500
間口(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
取扱説明書:
(1.5MB)
注意
※仕切不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56518008
ML-2AA
164
243×388×50
¥
31,730
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56518017
ML-2AB
164
243×388×50
¥
31,730
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56518026
ML-2AC
164
243×388×50
¥
31,730
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56518035
ML-3AA
354
243×388×51(深引出し155)
¥
49,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56518044
ML-3AB
354
243×388×51(深引出し155)
¥
49,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56518053
ML-3AC
354
243×388×51(深引出し155)
¥
49,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
オプションキャビネット取付方法紹介動画
参考になった