サカエ
パンチングスライド保管庫
フックを使って工具類を効率良く収納。パンチングパネルスライド式の保管庫が新登場!
質量(kg)
149
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
内容量
1個
関連資料:
寸法図
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56520354
PSH-1263W
1200×640×1800
¥
528,900
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません