曜日別特売

サカエラック(傾斜棚仕様)

サカエラック(傾斜棚仕様) - サカエサカエラック(傾斜棚仕様) - サカエサカエラック(傾斜棚仕様) - サカエサカエラック(傾斜棚仕様) - サカエサカエラック(傾斜棚仕様) - サカエサカエラック(傾斜棚仕様) - サカエサカエラック(傾斜棚仕様) - サカエサカエラック(傾斜棚仕様) - サカエ

棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

ホワイト材質(本体)スチール奥行(mm)550耐荷重(kg/段)100棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75均等耐荷重(kg/段)100内容量1個
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
段数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56521535TSKTN2-1270DW33700~800120031200×550×700~800
89,600
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521544TSKTN2-1290DW35900~1000120031200×550×900~1000
91,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521553TSKTN2-1870DW51700~800180031800×550×700~800
111,100
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521562TSKTN2-1890DW53900~1000180031800×550×900~1000
113,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521578TSKTN2-1212DW461200~1300120041200×550×1200~1300
122,100
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521587TSKTN2-1812DW701200~1300180041800×550×1200~1300
151,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521596SKTN2-1290DW37900120031200×550×900
81,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521605SKTN2-1890DW55900180031800×550×900
102,700
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521614SKTN2-1212DW491200120041200×550×1200
111,100
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521623SKTN2-1812DW731200180041800×550×1200
140,100
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521632SKTN2-1218DW631800120051200×550×1800
142,200
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56521648SKTN2-1818DW931800180051800×550×1800
178,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする