ステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付)

ステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付) - サカエステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付) - サカエステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付) - サカエステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付) - サカエステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付) - サカエ
(1件のレビュー)

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。天板にはガードが付いていますので、機械や荷物の落下を防ぎます。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校などストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226936CSS-3ASU6.23158104852SUS304(BA仕上げ)
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226945CSM-3BSU9.24008106002SUS304(BA仕上げ)
55,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76226954CSM-4ASU114008606002SUS304(BA仕上げ)
72,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227015CSF-D3SU94508106002SUS304(BA仕上げ)
55,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227033CSF-D4SU10.64508656002SUS304(BA仕上げ)
78,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76226945
2018-01-08
用途: 作業用PC台として使用
製造業

特に改善・改良する点もなく、満足して使用しています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする