三信化工
中皿 すべり止め加工付き
材質
メラミン
寸法(mm)
180×160×37
色
小豆梨地
容量(mL)
380
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56566737
MS-45RANJ
¥
3,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください