三信化工
安定型汁椀(すべり止め加工付き)
材質
メラミン
寸法(mm)
113×57×79
容量(mL)
250
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※商品に蓋は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56566834
UMB-402RTUK
溜内黒
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56566852
UMB-402RTUS
溜内朱
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください