三信化工
汁椀
材質
メラミン
寸法(mm)
94×65×76
容量(mL)
250
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56566983
MB-76TUS
溜内朱
¥
1,020
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567008
MB-76TUK
溜内黒
¥
1,020
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567026
MB-76GUK
緑内黒
¥
1,020
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください