曜日別特売

はけ目汁椀

はけ目汁椀 - 三信化工はけ目汁椀 - 三信化工はけ目汁椀 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)104×69容量(mL)310タイプ本体(身)食器洗浄機内容量1個
注意
※フタは別売りになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56567096MB-790GUK緑内黒
920
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567105MB-790TUK溜内黒
920
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
56567114MB-790TUS溜内朱
920
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする