三信化工
はけ目汁椀蓋
材質
メラミン
寸法(mm)
96×38
タイプ
蓋
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56567123
MB-791GUK
緑内黒
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567132
MB-791TUK
溜内黒
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567148
MB-791TUS
溜内朱
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください