三信化工
両手マグカップ
(1件のレビュー)
材質
メラミン
容量(mL)
190
寸法(mm)
127×83×50
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56567498
MC-9WFF
ワラベファミリー
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567507
MC-9WSS
サラダっこ
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください