三信化工
ワラベファミリー 幼児飯椀
材質
メラミン
寸法(mm)
105×48
色
ワラベファミリー
容量(mL)
210
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56567902
MB-1WFF
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください