三信化工
サラダっこ 幼児飯椀
材質
メラミン
寸法(mm)
105×48
色
サラダっこ
容量(mL)
210
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※本商品は椀のみです。蓋は付属していませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56567918
MB-1WSS
¥
1,110
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください