ラーメン丼

ラーメン丼 - 三信化工ラーメン丼 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)203×78容量(mL)1350食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56568033MB-701BK
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
56568058MB-701R
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
56568042MB-701CN中華
1,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする