三信化工
タンメン鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
195×77
容量(mL)
1000
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56568076
MB-705BK
黒
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56568094
MB-705R
赤
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56568067
MB-705BAN
万里
¥
1,520
取扱い終了
56568085
MB-705CN
中華
¥
1,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください