曜日別特売

オーバル皿

オーバル皿 - 三信化工オーバル皿 - 三信化工オーバル皿 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)250×170×68容量(mL)900食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56568304MS-846MOUWメロンオレンジ内白
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
56568313MS-846OUWオレンジ内白
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
56568338MS-846Wホワイト
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
56568322MS-846RUW赤内白
2,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする