三信化工
小鉢 すべり止め加工付き
材質
メラミン
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56566746
MS-43RANJ
156×140×44
小豆梨地
330
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56566755
MS-41RANJ
133×118×43
小豆梨地
230
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56566773
MS-43RWT
156×140×44
技
330
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56566782
MS-41RWT
133×118×43
技
230
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください