曜日別特売

傾斜丸小鉢(すべり止め加工付き)

傾斜丸小鉢(すべり止め加工付き) - 三信化工傾斜丸小鉢(すべり止め加工付き) - 三信化工傾斜丸小鉢(すべり止め加工付き) - 三信化工傾斜丸小鉢(すべり止め加工付き) - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)105×49容量(mL)140食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56566877UMB-478RNAN菜の花
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
56566886UMB-478RSAK
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
56566895UMB-478RSOR
1,260
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
56566904UMB-478RKMT黒マット
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする