三信化工
フリーカップ
材質
PC
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56567035
CB-95AQC
109×45
アクアクリスタル
230
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567044
CB-95AQB
109×45
アクアブルー
230
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567053
CB-95AQP
109×45
アクアピンク
230
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567062
CB-94AQC
89×45
アクアクリスタル
145
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567078
CB-94AQB
89×45
アクアブルー
145
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567087
CB-94AQP
89×45
アクアピンク
145
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください