三信化工
ツイストボール
材質
メラミン
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56567945
MB-680MO
110×110×45
メロンオレンジ
230
¥
1,110
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567954
MB-680KMT
110×110×45
黒マット
230
¥
1,110
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567963
MB-680LMY
110×110×45
ライムイエロー
230
¥
1,110
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567972
MB-680SAK
110×110×45
桜
230
¥
1,110
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567988
MB-680W
110×110×45
ホワイト
230
¥
1,110
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567997
MB-682KMT
145×145×54
黒マット
490
¥
1,090
取扱い終了
56568006
MB-682W
145×145×54
ホワイト
490
¥
1,090
取扱い終了
56568015
MB-684KMT
170×170×65
黒マット
800
¥
1,530
取扱い終了
56568024
MB-684W
170×170×65
ホワイト
800
¥
1,530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください