マイクロスプレーホルダー

マイクロスプレーホルダー - セイワ
(1件のレビュー)

マイクロスプレー用の収納ホルダーになります。ベルトに固定するので、ベルトをしていないと使用できません。

用途霧吹きスプレー用ホルダー高さ(mm)225質量(g)25底径(Φmm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品はベルトに装着するので、ベルト無しでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56568846SMS-H
1,050
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56568846
2026-01-23
用途: 窓の清掃の時に
S&Mクリーンサポートサービス業

窓の清掃の時に腰のベルトに差すと
両手が空くのでスムーズに作業が捗ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする