KITA(喜多)
ジャストカップインソール 7910
表面メッシュ加工で汗を吸収し、靴の中を快適に保ちます
EVA発砲樹脂とポリウレタン発砲樹脂の2層構造でクッション性に自信あり!
カップインソールで足を優しく固定!
抗菌・防臭加工
機能
抗菌×防臭
色
グレー
材質(本体)
ポリウレタン・EVA
生地
ポリエステル
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56569494
No7910
S(24cm)
64-8622-61
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
56569503
No7910
M(24.5~25cm)
64-8622-60
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
56569512
No7910
L(25.5~26cm)
64-8622-76
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
56569528
No7910
LL(26.5~27cm)
64-8622-59
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
56569537
No7910
XL(27.5~28cm)
64-8622-62
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください