曜日別特売

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) - GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) - GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) - GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) - GSユアサ

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。

用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※寿命は高温フロート加速寿命試験で得られた耐久期間を25℃での実使用状態の期間に換算推定した年数です。一定条件使用下で推定した期待寿命は、全ての条件下での蓄電池寿命を保証する値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
箱高(mm)
総高さ(mm)
公称電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56577973NP3-61343460646(20時間率)3134×34×64約0.65メールタブ#4.8
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56577982NP4.5-670471021056(20時間率)4.570×47×105約0.85メールタブ#4.8
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56577998NP10-6151509497.56(20時間率)10151×50×97.5約2メールタブ#4.8
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578016NP1.2-129747.55154.512(20時間率)1.297×47.5×54.5約0.7メールタブ#4.8
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578034NP2.3-1217834606412(20時間率)2.3178×34×64約1メールタブ#4.8
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578007NP0.8-12----12(20時間率)0.896×25×61.5約0.35(コンタクト)SVH-2T-P1.1、(ハウジング)VHR-2N
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
56578025NP2-1215020898912(20時間率)2150×20×89約0.8メールタブ#4.8
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578043NP7-12151659497.512(20時間率)7151×65×97.5約2.65メールタブ#4.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578052NP24-12B17516612512512(20時間率)24175×166×125約8.7M5(ボルトナット)
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578068NP38-1219716517017012(20時間率)38197×165×170約13.8M5(ボルトナット)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578077NP65-1235016617417412(20時間率)65350×166×174約22.8M6(ボルトナット)
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56578007NP0.8-1239866077PE12V0.8-W3NP0.8-12 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ 39866077小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする