GSユアサ
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)
高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途
UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
公称電圧(V)
12
充電方式
定電圧充電
温度範囲(℃)
-15~40
寿命
(期待)3年/25度
仕様
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
10
)A】0.25
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
箱高(mm)
総高さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56578113
NPH12-12
(10時間率)12
151
98
94
98
151×98×98
4.2
メールタブ#6.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578122
NPH16-12T
(10時間率)16
181
76
167
167
181×76×167
6.2
M5(ボルトナット)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578086
NPH2-12
(10時間率)2
68
51
84
88
68×51×88
0.9
メールタブ#4.8
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578095
NPH3.2-12
(10時間率)3.2
134
67
60
64
134×67×64
1.5
メールタブ#4.8
¥
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578104
NPH5-12
(10時間率)5
90
70
102
106
90×70×106
2
メールタブ#6.3
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る