GSユアサ
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
(1件のレビュー)
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途
UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式
定電圧充電
温度範囲(℃)
-15~40
寿命
(期待)3年/25度
仕様
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
20
)A】0.25
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
箱高(mm)
総高さ(mm)
質量(kg)
公称電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56578165
PE6V48-B2
166
125
170
187
約9.1
6
(20時間率)48
166×125×187
M6(ボルトナット)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578183
PE12V12-F2
151
98
94
98
約4.4
12
(20時間率)12
151×98×98
メールタブ#6.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578217
PE12V40-B2
197
163
174
174
約13
12
(20時間率)40
197×163×174
M6(ボルトナット)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578174
PE12V7.2-F1
151
65
94
98
約2.75
12
(20時間率)7.2
151×65×98
メールタブ#4.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578192
PE12V17-B1
167
76
167
167
約5.6
12
(20時間率)17
181×76×167
M5(ボルトナット)
¥
22,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578208
PE12V24-B1
166
125
175
175
約8.7
12
(20時間率)24
166×125×175
M5(ボルトナット)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る