曜日別特売

2連はしご HE2-a

2連はしご HE2-a - 長谷川工業2連はしご HE2-a - 長谷川工業2連はしご HE2-a - 長谷川工業2連はしご HE2-a - 長谷川工業2連はしご HE2-a - 長谷川工業2連はしご HE2-a - 長谷川工業2連はしご HE2-a - 長谷川工業2連はしご HE2-a - 長谷川工業
(1件のレビュー)

軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。
ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08526902HE2-41a4.152.819.4
54,000
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56579836HE2-51a5.163.1510.9
65,600
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56579845HE2-59a5.833.4812.6
74,300
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56579854HE2-71a7.174.1515.6
81,600
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56579863HE2-79a7.844.4917.7
90,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56579854
2023-02-16
用途: 土木作業時
株式会社金山産業

よく使用する商品なので、もう少し価格を安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする