高田商事
エコメープル リサイクルおしぼりウエス
環境に優しいエコウエス!
四方はホツレ防止のロック加工済み。
タオル素材のためソフトな風合いで吸水性にも優れています。
用途
塗料・水・油の拭取りに
材質
綿100%
区分
中古
色
サラシ
寸法(cm)
約30×30角(不定形)
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56582024
R-500
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください