高田商事
エコメープル サラシリサイクルタオルウエス
こんなお得な商品も!
白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地
モノタロウ
¥
699
~
税込
¥
769
~
(13)
(1件のレビュー)
環境に優しいエコウエス!
タオル素材のためソフトな風合いで吸水性にも優れています。
用途
塗料・水・油の拭取りに
材質
綿100%
区分
中古
色
サラシ
寸法(cm)
約30×60(不定形)
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56582033
R-100
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください