コーコス信岡
軽量樹脂先芯セーフティースニーカー(ヒモ) HZ-370
JSAA/B種相当品。超軽量設計。軽作業に最適。中敷きにカップインソール使用。
用途
軽作業に最適
形状
ローカット
機能
軽量
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56608204
HZ-370
24.5
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56608213
HZ-370
25.0
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56608222
HZ-370
25.5
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56608238
HZ-370
26.0
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56608247
HZ-370
26.5
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56608256
HZ-370
27.0
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56608265
HZ-370
28.0
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください