曜日別特売

現場型シリーズ 水質測定器 記憶機能付pH計/ORP コントローラー

現場型シリーズ 水質測定器 記憶機能付pH計/ORP コントローラー - セムコーポレーション

pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。
また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。
パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。
測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。
付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。
取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。
昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。
pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。

用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分分解能pH:0.01pH、ORP:1mV付属品日焼けカバー質量(kg)約2タイプ現場設置型周波数(Hz)50/60電源(V)100/200±10%保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力)測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138制御(信号)有電圧温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液消費電力(VA)約10通信機能RS232C素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56714297PET-R11
300,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする