曜日別特売

パネル型 水質測定器 4点出力比例制御pH指示調節計

パネル型 水質測定器 4点出力比例制御pH指示調節計 - セムコーポレーション

ワンタッチ校正。
電極特性の良否を自動判定。
5種類の温度補償素子に対応。
鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
4点警報・時分割比例を備えたハイエンドタイプ(PE-31EFP)。
外部入力で洗浄器との連動が可能(PE-31EFP)。

用途各種溶液のpH(ORP)計測、工業排水のpH(ORP)計測測定範囲pH:0.00~14.00分解能pH:0.01pH仕様パネルマウント接点数【出力】4点、【入力】1点質量(g)約500周波数(Hz)50/60電源(V)100~240表示デジタルLED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96制御無電圧接点(信号)機能(ホールド)校正不良、電極診断、測定範囲外、変換器異常温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)校正自動:pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類、手動:任意の2pH以上離れた液2種類、温度:1点使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)出力信号4~20mA接点仕様【接点出力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)、【接点入力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)容量(VA)10(max)素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・1kΩ・10kΩ・350Ω (25℃)接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56714358PE-31EFP
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする