ポータブルテスター

ポータブルテスター - セムコーポレーションポータブルテスター - セムコーポレーションポータブルテスター - セムコーポレーションポータブルテスター - セムコーポレーションポータブルテスター - セムコーポレーションポータブルテスター - セムコーポレーションポータブルテスター - セムコーポレーションポータブルテスター - セムコーポレーション

pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)

用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理電源(V)DC3、単四電池×4本電源自動OFF8分温度補償(℃)0~50(自動)電池単四電池4本測定温度範囲(℃)0~50防水保護等級IP67内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56714482PH1【pH】0.00~14.00【pH】0.1pH/±0.2pH
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
70116454PH5S-2.00~16.00pH、±1000mV、0~50.0℃0.01pH、1mV
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56714498PH5【pH】-2.00~16.00、【ORP】±1000mV、1mV/0.2%FS【pH】0.01pH/±0.1pH、【ORP】±1000mV、1mV/0.2%FS
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70116463ORP5±1000mV、0~50.0℃1mV
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56714507EC5【導電率】0~200μs/cm・0~2000μs/cm・0~20.00ms/cm、【蒸発残留物】0.0ppm~10.00ppt、【塩分濃度】0~10.00ppt、【温度】0~50℃0.1/1μS/cm、0.01mS/±1%FS
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56714516PC5【pH】-2.00~16.00、【導電率】0~200μs/cm・0~2000μs/cm・0~20.00ms/cm、【蒸発残留物】0.0ppm~10.00ppt、【塩分濃度】0~10.00ppt、【温度】0~50℃【導電率】0.1/1μs8/cm・0.01ms/±1%FS
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする