曜日別特売

超高効率ケミカルミキサー

超高効率ケミカルミキサー - セムコーポレーション超高効率ケミカルミキサー - セムコーポレーション

小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg!
小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。
(財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。
超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。
超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。
インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。
ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。
標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。
選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。
標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。
モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。
'97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。
オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。

用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動撹拌容量(L)(最大)200質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45主材質PP/チタン/PPS内容量1個
全18種類を絞り込む
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
周波数(Hz)
シャフト長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
周波数(Hz)
定格電流(A)
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56715173TCMN-45514-PST2700100(1Φ)500.88400
142,500
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715182TCMN-45515-PST2700100(1Φ)500.88500
145,900
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715198TCMN-45517-PST2700100(1Φ)500.88700
161,900
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715207TCMN-45524-PST2700200(1Φ)500.4400
142,500
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715216TCMN-45525-PST2700200(1Φ)500.4500
145,900
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715225TCMN-45527-PST2700200(1Φ)500.4700
161,900
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715234TCMN-45614-PST3200100(1Φ)600.88400
142,500
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715243TCMN-45615-PST3200100(1Φ)600.88500
145,900
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715252TCMN-45617-PST3200100(1Φ)600.88700
161,900
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
56715268TCMN-45624-PST3200200(1Φ)600.4400
142,500
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715277TCMN-45625-PST3200200(1Φ)600.4500
145,900
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715286TCMN-45627-PST3200200(1Φ)600.4700
161,900
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715295TCMS-45514-PST500~2600100(1Φ)500.88400
155,400
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715304TCMS-45515-PST500~2600100(1Φ)500.88500
158,500
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715313TCMS-45517-PST500~2600100(1Φ)500.88700
174,500
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
56715322TCMS-45614-PST600~3100100(1Φ)600.88400
155,400
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56715338TCMS-45615-PST600~3100100(1Φ)600.88500
158,500
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
56715347TCMS-45617-PST600~3100100(1Φ)600.88700
174,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セムコ ミキサー「TCM型小型撹拌機」商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする