曜日別特売

ケミカルミキサー

ケミカルミキサー - セムコーポレーション

新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。
大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。
PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。
AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。
パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。
タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。
2004-2005グッドデザイン賞受賞。

用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化回転数(min-1[r.p.m])370/450質量(kg)10シャフトΦ16×900L/SUS316製保護等級IP54相当比重(最大液体)1.3使用環境温度(℃)40最高使用温度(℃)80シャフト長さ(mm)900主材質SUS316/PPC減速方法タイミングベルト粘度(cP)(最大液体)300内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
電源(V)
取付
出力(W)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56715356CCM-100-5-1-SS-C(最大)1000100(1Φ)JIS10K65A10050
225,800
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
56715365CCM-100-5-3-SS-C(最大)1000200(3Φ)JIS10K65A10050
225,800
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
56715374CCM-100-6-1-SS-C(最大)1000100(1Φ)JIS10K65A10060
225,800
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
56715383CCM-100-6-3-SS-C(最大)1000200(3Φ)JIS10K65A10060
225,800
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
56715392CCM-150-5-3-SS-C(最大)2000200(3Φ)JIS10K65A15050
229,100
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
56715408CCM-150-6-3-SS-C(最大)2000200(3Φ)JIS10K65A15060
229,100
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
56715417CCM-100-5-1-P-P(最大)1000100(1Φ)JIS10K65Aパイプ外装10050
246,900
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
56715426CCM-100-5-3-P-P(最大)1000200(3Φ)JIS10K65Aパイプ外装10050
246,900
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
56715435CCM-100-6-1-P-P(最大)1000100(1Φ)JIS10K65Aパイプ外装10060
246,900
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
56715444CCM-100-6-3-P-P(最大)1000200(3Φ)JIS10K65Aパイプ外装10060
246,900
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
56715453CCM-150-5-3-P-P(最大)2000200(3Φ)JIS10K65Aパイプ外装15050
250,200
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
56715462CCM-150-6-3-P-P(最大)2000200(3Φ)JIS10K65Aパイプ外装15060
250,200
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする