曜日別特売

小型中和装置

小型中和装置 - セムコーポレーション

防水性や耐久性に優れた樹脂製ケースを採用。
室内での使用を考慮した低騒音設計。機器カバーも付属。
酸・アルカリの2点制御と、酸またはアルカリ1点制御の2タイプをご用意。
pH4.01、pH6.86の校正をワンタッチで自動校正。
廃水廃液処理装置とは思えない洗練された外観。
設置スペースをとらないコンパクト設計。

用途学校実験室の排水廃液、研究機関の排水廃液、小規模工場の排水廃液、病院の排水廃液処理能力200L/h口径(A)25(ねじ込み式)内容量1個
注意
※ご購入にあたって、メーカーへのお客様情報の開示が必要になる場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
周波数
電源
pH
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47864086TPH-1(酸注入)酸注入ポンプ50Hz電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×1台、攪拌機:100V/45W(原水pH)2.5~7または7~11.5
935,000
929,800
1,022,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
47864095TPH-1(アルカリ注入)アルカリ注入ポンプ50Hz電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×1台、攪拌機:100V/45W(原水pH)2.5~7または7~11.5
935,000
929,800
1,022,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
47864104TPH-2酸・アルカリ注入ポンプ50Hz電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×2台、攪拌機:100V/45W(原水)2.5~11.5
990,000
959,800
1,055,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
47864120TPH-1(酸注入)酸注入ポンプ60Hz電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×1台、攪拌機:100V/45W(原水pH)2.5~7または7~11.5
935,000
929,800
1,022,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
47864129TPH-1(アルカリ注入)アルカリ注入ポンプ60Hz電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×1台、攪拌機:100V/45W(原水pH)2.5~7または7~11.5
935,000
929,800
1,022,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
47864138TPH-2酸・アルカリ注入ポンプ60Hz電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×2台、攪拌機:100V/45W(原水)2.5~11.5
990,000
959,800
1,055,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
56715636TPH-1(酸注入)酸注入ポンプ-電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×1台、攪拌機:100V/45W(原水pH)2.5~7または7~11.5
850,000
取扱い終了
返品不可
56715645TPH-1(アルカリ注入)アルカリ注入ポンプ-電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×1台、攪拌機:100V/45W(原水pH)2.5~7または7~11.5
850,000
取扱い終了
返品不可
56715654TPH-2酸・アルカリ注入ポンプ-電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×2台、攪拌機:100V/45W(原水)2.5~11.5
900,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする