PPバッグフィルター

PPバッグフィルター セムコーポレーション PPバッグフィルター セムコーポレーション

本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。

用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 口径2”NPT 耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合) 主材質PPG 内容量1個
注意
※最高使用温度は本体のみです。
※最大流量はエレメントによって変わります。
※エア抜き接続の内径8mmチューブは別売りです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BF500N 56715688
BF500N 56715688
56715688 BF500N 22.3
700,000
599,800
659,780 (税込)
欠品中

返品不可
BF750N 56715697
BF750N 56715697
56715697 BF750N 28.6
750,000
659,800
725,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする